Ejecución:
Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 240g/m²
Detalles
Obillas, una con anilla en D
Costura reforzada en la entrepierna
Bragueta con cremallera de plástico
Estático en la cintura
Funcionalidad
Corte femenino
Panel elástico en la entrepierna y la parte trasera
Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cintas reflectantes alrededor de las piernas, Cinta reflectante de 60 mm de ancho
Bolsillos
Bolsillos reforzados para clavos con tres compartimentos en la parte delantera
Bolsillo reforzado para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para pierna con fuelle, solapa y bolsillo para bolígrafo, bolsillo extra y bolsillo para teléfono
Bolsillos interiores
Bolsillo trasero, uno con solapa
Refuerzo
Bolsillos reforzados para clavos y bolsillo para regla de CORDURA®
Descripción:
- Calzoncillos de alta visibilidad cómodos y flexibles con un corte femenino
- Tienen paneles elásticos en la entrepierna, el asiento y el canesú
- Bordes reflectantes, bolsillo trasero con solapa, bolsillo en el muslo, bolsillo para el teléfono, bolsillo para la tarjeta de identificación y un bolsillo para la regla y otro para las uñas reforzados con CORDURA®
- Certificados según la norma EN ISO 20471, Clase 1
Norma:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification V