Ejecución:
Material principal
44% modacrílico, 30% algodón, 20% poliamida FR, 5% aramida, 1% antiestático, ripstop, ignífugo, antiestático, 260 g/m²
Bolsillos
Bolsillo trasero
Reforzado, bolsillos para clavos de tres compartimentos en la parte delantera
Bolsillo reforzado para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo en la pernera con fuelle, solapa y bolsillo para teléfono
Bolsillo exterior de protección de rodilla
Detalles
Bolsillo extraíble para identificación
Bragueta con cremallera de plástico
Botones de plástico
Anilla D en la cintura, Elástico en la cintura
Etiquetas de certificación externas
Funcionalidad
Repelente al aceite, la suciedad y el agua, Sin metales, Panel elástico en la entrepierna y la parte trasera
Refuerzo
Refuerzo de CORDURA®/Kevlar®/Protal® en la rodilla
Reflejo
Cintas reflectantes resistentes al fuego cosidas con costuras dobles
Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797
Descripción:
- Cómodos pantalones ignífugos con corte de mujer y función elástica
- El pantalón de trabajo ideal con un alto nivel de confort para personas que trabajan en entornos expuestos
- Dotado de bolsillos colgantes y detalles inteligentes como paneles elásticos para una mayor libertad de movimiento y flexibilidad
- El aceite, suciedad y repelente al agua es inherente con alta resistencia al desgaste
- CORDURA®/Kevlar®/Protal®- refuerzo en las rodillas, regla plegable y bolsillo para navaja con espacio para un teléfono
- Certificado según EN ISO 20471; EN 1149-5; EN ISO 11612 e IEC 61482-2
- Clasificación de arco eléctrico: 10,7 cal/cm² (se aplica al material elástico)
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 1149-5
- ISO 11612 A1, B1, C1, E1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 10,7 cal/cm²