Pantalón de pintor, señora, elástico en las 4 direcciones, blanco/gris oscuro D21

Número de artículo: 717916451098D21
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
Sexo Señora
Color weiß / dunkelgrau
Talla de confección DE 21
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 717916451098D21
EAN / GTIN 7330509802144
Número del fabricante 717916451098D21

Descripción

Ejecución:


Material principal
92% poliamida, 8% elastano, tejido doble, elástico en 4 direcciones 230 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillo de pierna con fuelle y solapa, con cierre de cierre por adherencia y bolsillo interior para teléfono en malla, Bolsillo de pernera con cremallera
Bolsillos de protección de rodilla
Bolsillos de clavos - extra anchos equipados con portaherramientas y compartimentos adicionales para herramientas y bolsillos extra con cremallera
Bolsillo interior con bolsillo oculto con cremallera

Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Portacuchillos con botón
Bragueta con cremallera de plástico
Anilla D en cintura, Elástico en la cintura
Costura interior de la pernera con costura a 3 agujas
Botones metálicos
Dos trabillas en los laterales con botón para martillo, una trabilla con anilla en D en la parte delantera. Trabilla ancha detrás

Funcionalidad
Rodillas precurvadas, corte de mujer
Elástico en 4 direcciones

Reflex
Detalle reflectante en el bolsillo de la pierna, Detalle reflectante en pantorrilla

Refuerzo
Rodilleras reforzadas con CORDURA®-stretch, Bolsillos reforzados para clavos, bolsillo para masilla, bolsillos traseros y parte trasera del bajo de pierna

Acabado
Bajo de pierna con refuerzo en la parte trasera

Descripción:

  • Pantalones de pintor suaves y cómodos que son extremadamente suaves y flexibles con piernas cónicas
  • Tiene una cintura elástica para una mayor comodidad y elongación en la parte inferior
  • Los pantalones están diseñados para manejar tareas exigentes sin comprometer la comodidad y el ajuste
  • El material es suave elástico de 4 vías que es a la vez fuerte y elástico en todas las direcciones
  • Los pantalones tienen detalles avanzados y bolsillos especialmente adaptados para pinceles y masilla y cuchillos de pintura, además de bolsillos para fundas
  • El bolsillo de protección de la rodilla está reforzado con CORDURA® Stretch en el exterior y Stretch normal en el interior para aumentar la movilidad
  • Suave malla elástica en la rótula para una buena ventilación
  • El dobladillo de la pierna con refuerzo en la parte trasera proporciona una protección eficaz contra el desgaste
  • También disponible en el modelo 1079 para hombre

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra