Pantalones de invierno Softshell para señoras Service Azul marino oscuro C36

Número de artículo: 717725138600C36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Pantalón con tabla de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 168 +/- 4 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Talla INT Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Así se mide
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
    Tipo de producto Pantalón protección frío

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 717725138600C36
    EAN / GTIN 7330509808283
    Número del fabricante 717725138600C36

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    92% poliéster, 8% elastano, softshell de 3 capas, impermeable 10000 mm, cortaviento, transpirable Ret 20, 0, elástico, 255 g/m²

    Bolsillos
    Bolsillo interior para metro
    Bolsillo interior para teléfono
    Bolsillos en las piernas con fuelle, cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo para navaja

    Acabado
    Extensión en la parte inferior

    Funcionalidad
    Extensible en 2 direcciones, Material transpirable resistente al viento y al agua, sin costuras selladas, lo que hace que la prenda sea muy resistente al agua
    Rodillas precurvadas, Corte regular, Corte de mujer

    Detalles
    Buena superficie de transferencia
    Bragueta con cremallera de plástico
    Anillo D en la cintura, Elástico en la cintura
    Botón metálico cubierto de goma

    Reflejo
    Detalle reflectante en las piernas

    Descripción:

    • Pantalón de servicio de corte femenino, diseñado para vestir en otoño e invierno, totalmente en tejido softshell elástico
    • Este pantalón no solo es suave, ligero y muy transpirable, sino que también abriga lo suficiente para trabajar en entornos fríos y es muy popular entre los conductores que siempre están entrando y saliendo de sus vehículos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra