{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 140 mm | |
Long. de mord. | 33 mm | |
Forma tipo boca | ancho plano, acodado en ángulo de 45° | |
Forma | E | |
Norm | DIN 5235 | |
Versión mordaza | parte interior lisa | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Alicates de ajuste |
Número de artículo | 717605 140 | |
EAN / GTIN | 4045197930095 | |
Número del fabricante | 717605 140 |