Alicates de ajuste forma C acodados 45°, planos y anchos 140 mm

Número de artículo: 717405 140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
121 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 140 mm
    Long. de mord. 33 mm
    Forma tipo boca ancho plano, acodado en ángulo de 45°
    Forma C
    Norma DIN 5235
    Versión mordaza parte interior lisa
    Mango revestidos de plástico
    Material Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite
    Superficie cromado
    Tipo de producto Alicates de ajuste

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 717405 140
    EAN / GTIN 4045197932204
    Número del fabricante 717405 140

    Descripción

    Ejecución:

    Mordazas extraplanas y delgadas, lado interior liso. Mordazas cromadas, mangos con revestimiento de plástico.

    Norma:

    DIN 5235

    Material:

    Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.