Zapatos de seguridad con cierre de sujecion de cierre por adherencia AMBITION blue Easy ESD S1 AMBITION blue Easy ESD S1, Talla 38

Número de artículo: 71733-38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie AMBITION
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 38
Color blau
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 71733-38
EAN / GTIN 4030839266267
Número del fabricante 71733-38

Descripción

Descripción:

  • Cuero nobuck/Material de malla
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD gris
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de TPU/PU DIMENSION PRO
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1 SRC, form A