Alicates de ajuste forma B ancho plano, recto 140 mm

Número de artículo: 717205 140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
128 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 140 mm
Long. de mord. 33 mm
Forma tipo boca ancho plano, recto
Forma B
Norma DIN 5235
Versión mordaza parte interior lisa
Mango revestidos de plástico
Material Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie cromado
Tipo de producto Alicates de ajuste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 717205 140
EAN / GTIN 4045197930088
Número del fabricante 717205 140

Descripción

Ejecución:

Mordazas extraplanas y delgadas, lado interior liso. Mordazas cromadas, mangos con revestimiento de plástico.

Norma:

DIN 5235

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.