Pantalón corto de mujer para pintor con elástico X1900 Blanco/Negro C36

Número de artículo: 717110001099C36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Pantalón con tabla de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 168 +/- 4 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Talla INT Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Así se mide
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
    Color weiß / schwarz
    Talla de confección DE 36
    Tipo de producto Short

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 717110001099C36
    EAN / GTIN 7330509865545
    Número del fabricante 717110001099C36

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% algodón, sarga, 240gm²

    Bolsillos
    Bolsillo en la pierna especialmente diseñado para espátula y cepillo, Bolsillos en la pierna con fuelle, cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo para navaja
    Bolsillo interior para teléfono
    Bolsillos para clavos - delante
    Bolsillos en la espalda
    Bolsillos interiores

    Funcionalidad
    Rodillas precurvadas, Corte de mujer
    Panel elástico en entrepierna y parte trasera

    Detalles
    Bragueta con cremallera de plástico
    Anillo D en cintura, Elástico en cintura
    Botón metálico

    Refuerzo
    Refuerzo CORDURA® en bolsillos de clavos, bolsillo de regla y rodillas

    Descripción:

    • Modernos y cómodos pantalones cortos de pintor en corte femenino, con paneles elásticos en lugares cuidadosamente seleccionados para una mayor comodidad y libertad de movimiento
    • Los pantalones cortos tienen elástico en la cintura, y el alto contenido de algodón permite una buena absorción de la humedad
    • También disponible en el modelo masculino 1911

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra