Alicates de ajuste forma A punta plana, recto, Longitud total: 140mm

Número de artículo: 717005 140
Copiar
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 140 mm
Long. de mord. 33 mm
Forma tipo boca punta plana, recto
Forma A
Norma DIN 5235
Versión mordaza parte interior lisa
Mango revestidos de plástico
Material Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie cromado
Tipo de producto Alicates de ajuste

Identificación y clasificación

Número de artículo 717005 140
Copiar
EAN / GTIN 4045197930071
Copiar
Número del fabricante 717005 140
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas extraplanas y delgadas, lado interior liso. Mordazas cromadas, mangos con revestimiento de plástico.

Norma:

DIN 5235

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descargas y documentos

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra