{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 200 mm | |
Long. de mord. | 73 mm | |
Versión mordaza | interior ranurado | |
Forma tipo boca | punta ovalada, acodado | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Forma | acodado | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material | Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado en estampa, templado en aceite | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Alicate prensor |
Número de artículo | 716800 200 | |
EAN / GTIN | 4003773017134 | |
Número del fabricante | 38 35 200 |