Ejecución:
Material principal
65% poliéster, 35% algodón, liso, 166g/m²
Bolsillos
Bolsillos traseros
Bolsillo portadocumentos
Bolsillos interiores
Bolsillo en la pernera con fuelle, cremallera, bolsillo para bolígrafo y navaja
Acabado
Extensión en la parte inferior
Bajo de la pernera con refuerzo de CORDURA®
Funcionalidad
Rodillas precurvadas, Corte femenino
Tejido elástico en la parte delantera, el canesú, las rodillas delanteras y traseras y en la entrepierna
Refuerzo
Refuerzo CORDURA® en las rodillas
Detalles
Bragueta con cremallera de plástico
Estático en la cintura
Anillo en D
Botón metálico
Reflejos
Detalles reflectantes en las piernas
Descripción:
- Pantalones de servicio/transporte flexibles y resistentes en corte de mujer que es adecuado en diferentes situaciones que requieren comodidad y movilidad
- Estos pantalones tienen una cintura elástica y un ajuste ligeramente más estrecho y están equipados con paneles elásticos para una mayor flexibilidad
- Las rodillas reforzadas con CORDURA® aumentan aún más la durabilidad
- Tiene elongación en la parte inferior
- Los pantalones tienen dos bolsillos en la parte posterior, bolsillos de fuelle en la parte delantera y un bolsillo en la pernera muy adecuado para guardar documentos
- Los colores contrastados en el bolsillo de la pernera y en las costuras mejoran la impresión general
- Los detalles reflectantes negros proporcionan a la prenda una mayor visibilidad
- También disponible en el modelo 1456 para hombre