Alicates para mecánico de precisión cromados de punta redonda 125 mm

Número de artículo: 716400 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
77 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 125 mm
Long. de mord. 27 mm
Forma tipo boca punta redonda, recto
Norma DIN ISO 9655
Versión mordaza parte interior lisa
Mango revestidos de plástico
Material Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado en estampa, templado en aceite
Superficie cromado
Tipo de producto Alicate prensor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 716400 125
EAN / GTIN 4003773043652
Número del fabricante 37 43 125

Descripción

Ejecución:

Con mordazas delgadas y cortas, lado interior liso. Mordazas cromadas, mangos con revestimiento de plástico.

Norma:

DIN ISO 9655

Material:

Acero eléctrico al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.