Ejecución:
Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 240 g/m²
Detalles
Obillas, una con anilla en D
Bragueta con cremallera de plástico
Estático en la cintura
Acabado
Extensión en la parte inferior
Bolsillos
Bolsillo interior para teléfono
Reforzado, bolsillos para clavos de tres compartimentos en la parte delantera
Bolsillo reforzado para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores
Bolsillo para pierna con fuelle, cremallera, bolsillo para bolígrafo y navaja
Bolsillo trasero, uno con solapa
Bolsillo exterior de protección de rodilla
Funcionalidad
Rodillas precurvadas, corte de mujer
Panel elástico en la entrepierna, en la rodilla y en la espalda
Reflejos
Cintas reflectantes alrededor de las piernas, cinta reflectante de 70 mm de ancho
Refuerzos
Bolsillos para las rodillas reforzados con CORDURA®-stretch, bolsillos para clavos reforzados con CORDURA® y bolsillo para regla
Descripción:
- Pantalones de alta visibilidad adecuados para turnos de trabajo duros en entornos expuestos
- Los pantalones son flexibles y duraderos, con cintura elástica y paneles elásticos para un ajuste cómodo
- Tienen varios bolsillos funcionales y detalles bien diseñados que mejoran el rendimiento
- El bolsillo para rodilleras está diseñado para la rodillera 4027 y reforzado con tejido elástico CORDURA® para una mayor comodidad cuando se trabaja de rodillas
- Certificado según EN ISO 20471 Clase 2, ropa de protección con alta visibilidad
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y