Pantalón de alta visibilidad para mujer + elástico D23

Número de artículo: 716318113399D23
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Pantalón con tabla de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 168 +/- 4 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Talla INT Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Así se mide
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
Color gelb / schwarz
Talla de confección DE 23
Tipo de producto Pantalón de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 716318113399D23
EAN / GTIN 7330509615492
Número del fabricante 716318113399D23

Descripción

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 240 g/m²

Detalles
Obillas, una con anilla en D
Bragueta con cremallera de plástico
Estático en la cintura

Acabado
Extensión en la parte inferior

Bolsillos
Bolsillo interior para teléfono
Reforzado, bolsillos para clavos de tres compartimentos en la parte delantera
Bolsillo reforzado para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores
Bolsillo para pierna con fuelle, cremallera, bolsillo para bolígrafo y navaja
Bolsillo trasero, uno con solapa
Bolsillo exterior de protección de rodilla

Funcionalidad
Rodillas precurvadas, corte de mujer
Panel elástico en la entrepierna, en la rodilla y en la espalda

Reflejos
Cintas reflectantes alrededor de las piernas, cinta reflectante de 70 mm de ancho

Refuerzos
Bolsillos para las rodillas reforzados con CORDURA®-stretch, bolsillos para clavos reforzados con CORDURA® y bolsillo para regla

Descripción:

  • Pantalones de alta visibilidad adecuados para turnos de trabajo duros en entornos expuestos
  • Los pantalones son flexibles y duraderos, con cintura elástica y paneles elásticos para un ajuste cómodo
  • Tienen varios bolsillos funcionales y detalles bien diseñados que mejoran el rendimiento
  • El bolsillo para rodilleras está diseñado para la rodillera 4027 y reforzado con tejido elástico CORDURA® para una mayor comodidad cuando se trabaja de rodillas
  • Certificado según EN ISO 20471 Clase 2, ropa de protección con alta visibilidad

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra