Zapatos de seguridad con cierre de sujecion de cierre por adherencia LASLO ESD S1P LASLO ESD S1P, Talla 48

Número de artículo: 716271-48
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie LASLO
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 48
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 716271-48
EAN / GTIN 4030839196151
Número del fabricante 716271-48

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca/Material textil/Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela de PU/PU NEW CLASSICS
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1P SRC, form A