Rueda de soporte

Número de artículo: 71623
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Intervalo de empleo Transportwagen
    Tipo de producto Rollo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 71623
    EAN / GTIN 4017976716237
    Número del fabricante 71623
    Número L L90080 1067

    Descripción

    Ejecución:

    equipo

    Descripción:

    Carcasa de chapa de acero galvanizado. Ruedas con neumáticos de TPE (elastómero termoplástico). Llantas de plástico, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda y protector de rosca. Muy baja resistencia al arranque, al balanceo y al giro. Neumáticos sin rastro (sin marcas).

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 200
    Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40
    Neumáticos: TPE
    Altura de estructura (mm): 196
    Placa atornillable (mm): 135 x 110
    Distancia entre el orificio roscado (mm): 105 x 75/80
    Ø del orificio roscado (mm): 11