Rodillo guía

Número de artículo: 71602
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Intervalo de empleo Transportwagen
Tipo de producto Rollo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 71602
EAN / GTIN 4017976716022
Número del fabricante 71602
Número L L90080 1048

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Carcasa de chapa de acero galvanizado. Ruedas con neumáticos de TPE (elastómero termoplástico). Llantas de plástico, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda y protector de rosca. Muy baja resistencia al arranque, al balanceo y al giro. Neumáticos sin rastro (sin marcas).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 135
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
Neumáticos: TPE
Altura de estructura (mm): 165
Placa atornillable (mm): 105 x 80
Distancia entre el orificio roscado (mm): 80/76 x 60
Ø del orificio roscado (mm): 9