Rueda de soporte

Número de artículo: 71525
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Rollo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 71525
    EAN / GTIN 4017976715254
    Número del fabricante 71525
    Número L L90080 214

    Descripción

    Ejecución:

    equipo

    Descripción:

    Carcasa de chapa de acero galvanizada, ruedas con neumáticos negros sobre llantas de chapa de acero, bujes con rodamientos de rodillos.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 150
    Tamaño de la rueda (mm): 220 x 70
    Neumáticos: Neumáticos
    Altura de estructura (mm): 250
    Placa atornillable (mm): 135 x 110
    Distancia entre el orificio roscado (mm): 105 x 75/80
    Ø del orificio roscado (mm): 11