Rodillo guía

Número de artículo: 71505
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Rollo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 71505
EAN / GTIN 4017976715056
Número del fabricante 71505
Número L L90080 517

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Carcasa de chapa de acero galvanizada, ruedas con neumáticos negros sobre llantas de chapa de acero, bujes con rodamientos de rodillos.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 150
Tamaño de la rueda (mm): 220 x 70
Neumáticos: Neumáticos
Altura de estructura (mm): 250
Placa atornillable (mm): 135 x 110
Distancia entre el orificio roscado (mm): 105 x 75/80
Ø del orificio roscado (mm): 11