Rodillo guía

Número de artículo: 71502
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Intervalo de empleo Transportwagen
    Tipo de producto Rollo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 71502
    EAN / GTIN 4017976016559
    Número del fabricante 71502
    Número L L90080 316

    Descripción

    Ejecución:

    equipo

    Descripción:

    Carcasa de chapa de acero galvanizado. Ruedas de poliamida, bujes con rodamientos de rodillos. En gran parte resistente al agua salada, los álcalis y los ácidos. Resistente a temperaturas de -40° a +90° C.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 200
    Tamaño de la rueda (mm): 125 x 38
    Neumáticos: Poliamida
    Altura de estructura (mm): 165
    Placa atornillable (mm): 105 x 80
    Distancia entre el orificio roscado (mm): 80/76 x 60
    Ø del orificio roscado (mm): 9