Comprobador multifunción

Número de artículo: 714APB
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
Tipo de producto Pinza de corriente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 714APB
EAN / GTIN 3148519049916
Número del fabricante 714APB
Número L L60130 11207

Descripción

Descripción:

  • Medida de la resistencia interna de las baterías
  • Búsqueda automática del rango de medida
  • Voltímetro: AC/DC 0 - 600 V
  • Amperímetro: AC/DC 0 - 400 mA
  • Ohmímetro: 0 - 40 M
  • Prueba de continuidad y de diodos
  • Medición de temperatura
  • Ciclo de trabajo: 5 - 99 %
  • Ángulo de cierre
  • Tacómetro
  • Frecuentímetro: 1 - 400 kHz
  • Compatible con la pinza amperimétrica 711A.P500

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra