Pantalón corto de servicio para mujer, elástico C32

Número de artículo: 714918459900C32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Pantalón con tabla de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 168 +/- 4 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Talla INT Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Así se mide

a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color schwarz
Talla de confección DE 32
Tipo de producto Short

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 714918459900C32
EAN / GTIN 7330509535554
Número del fabricante 714918459900C32
Número L L00980 2289

Descripción

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, liso, 166g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos interiores
Bolsillos de pierna con fuelle, cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo para navaja

Funcionalidad
Paneles elásticos
Corte femenino

Detalles
Bragueta con cremallera de plástico
Anilla D en cintura, Elástico en cintura

Descripción:

  • Shorts con paneles elásticos y cintura elástica para una amplitud de movimiento y una comodidad óptimas
  • El material es ligero, duradero y de secado rápido

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra