Rodillo guía con frenos

Número de artículo: 71463
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de empleo Transportwagen
Tipo de producto Rollo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 71463
EAN / GTIN 4017976714639
Número del fabricante 71463
Número L L90080 1145

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Carcasa de chapa de acero galvanizado. Ruedas con neumáticos TPE ESD (elastómero termoplástico conductor de la electricidad). Bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda de precisión. Neumáticos sin rastro (sin marcas).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 200
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40
Neumáticos: TPE-ESD
Altura de estructura (mm): 196
Placa atornillable (mm): 135 x 110
Distancia entre el orificio roscado (mm): 105 x 75/80
Ø del orificio roscado (mm): 11

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra