Ejecución:
Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 240g/m²
Detalles
Bucle lateral para martillo
Bolsillo para DNI
Bolsillos, una con anilla D
Bragueta con cremallera de plástico
Estático en la cintura
Bolsillos
Bolsillo para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos delanteros con fuelle
Bolsillo para teléfono
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillos para clavos. se pueden meter en los bolsillos delanteros de fuelle
Bolsillo exterior de protección de rodillas
Funcionalidad
Corte femenino
Reflex
Cintas reflectantes alrededor de las piernas
Acabado
Bajo de pernera ajustable
Lavado
Lavandería industrial EN ISO 15797
Descripción:
- Estos pantalones cortos pirata le ofrecen un diseño flexible sin concesiones
- Las perneras de 3/4 de longitud proporcionan una alternativa fresca
- Dos bolsillos traseros reforzados con fuelle CORDURA®
- Certificados según EN ISO 20471 clase 2, lo que implica una mayor visibilidad cuando se trabaja en entornos difíciles
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification X