{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 280 mm | |
Long. de mord. | 76,5 mm | |
Forma tipo boca | punta ovalada | |
Norm | DIN ISO 5743 | |
Versión mordaza | recto, dentado interior | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado en estampa, templado en aceite | |
Superficie | atramentados en negro, cabeza pulida | |
Peso | 235 g | |
Tipo de producto | Alicate prensor |
Número de artículo | 713770 280 | |
EAN / GTIN | 4003773279419 | |
Número del fabricante | 28 71 280 |