{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 200 mm | |
Long. de mord. | 73 mm | |
Forma tipo boca | punta ovalada, con mordazas acodadas (aprox. 40° − 45°) | |
Norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Propiedad de mordaza | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | |
Versión mordaza | interior ranurado | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 713735 200 | |
EAN / GTIN | 4003773016090 | |
Número del fabricante | 26 27 200 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicates de boca redonda plana acodados aislados por inmersión conforme a VDE 200 mm
a petición
En stock
60 piezas en stock
37,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
209 piezas en stock
27,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.829 piezas en stock
21,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Versión mordaza | interior ranurado | interior ranurado | interior ranurado |
Long. de mord. | 73 | 73 | 73 |
Forma tipo boca | punta ovalada, con mordazas acodadas (aprox. 40° − 45°) | punta ovalada, con mordazas acodadas (aprox. 40° − 45°) | punta ovalada, con mordazas acodadas (aprox. 40° − 45°) |
Norma | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | similar a DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | cromado | cromado | pulido |
Material | Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite | Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite | Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite |
Tipo de producto | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción |