Hay una alternativa para este artículo

Alicates boca redonda plana acodados, cromados, con cubiertas en los mangos 200 mm

Número de artículo: 713501 200
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 200 mm
Long. de mord. 73 mm
Forma tipo boca punta ovalada, acodado (40° – 45°)
Norma DIN ISO 5745
Propiedad de mordaza Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC)
Versión mordaza interior ranurado
Mango Funda de varios componentes
Material Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie cromado
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 713501 200
EAN / GTIN 4003773035039
Número del fabricante 26 25 200

Descripción

Ejecución:

Mordazas de punta ovalada, especialmente largas. Cortes templados por inducción (aprox. 61 HRC), adecuados para alambres blandos y duros. Mordazas con interior estriado.
Pinza cromada, mangos con empuñaduras multicomponente ergonómicamente optimizadas e interfaz KNIPEXtend.
KNIPEXtend se utiliza para conectar extensiones, como ColorCode Clips (CCCs) para la personalización o TetheredTool Clips (TTCs) para conectar un seguro contra caída TetheredTools.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Nota:

El modelo anterior n.° 713500 puede solicitarse hasta que estén disponibles los modelos KNIPEXtend.