• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates de boca redonda plana acodados Aislados conforme a VDE 220 mm

Número de artículo: 713380 220
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
86 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 220 mm
Long. de mord. 65 mm
Forma tipo boca punta ovalada, acodado
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Propiedad de mordaza Filos de precisión templados por inducción (aprox. 64 HRC)
Versión mordaza interior estriado
Mango Funda de varios componentes
Material Acero de herramientas especial
Superficie pulido
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 713380 220
EAN / GTIN 4007582014766
Número del fabricante S021-1500/40RV-11

Descripción

Ejecución:

Filos de precisión templados por inducción (aprox. 64 HRC), apto para cuerda de piano. Mordazas largas, de punta ovalada, con ″perfil WAVE″ para el agarre de piezas sensibles como, p. ej., vástagos roscados o cables. Mordazas acanaladas interiormente en la zona delantera. Brazos con cubiertas de mango gruesas aisladas hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Aplicación:

Ideal para trabajos en instalaciones eléctricas. Ejecución acodada para una mejor ergonomía y visión libre de la zona de trabajo.

Material:

Acero especial para herram., mordaza brillante. Mangos con cubiertas de varios componentes.