{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 200 mm | |
Long. de mord. | 73 mm | |
Forma tipo boca | punta ovalada, recto | |
Norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Propiedad de mordaza | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | |
Versión mordaza | interior ranurado | |
Mango | aislado por inmersión | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 713335 200 | |
EAN / GTIN | 4003773016069 | |
Número del fabricante | 26 17 200 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicates de boca redonda plana, rectos aislados por inmersión conforme a VDE 200 mm
a petición
En stock
113 piezas en stock
34,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
522 piezas en stock
24,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Versión mordaza | interior ranurado | interior ranurado |
Long. de mord. | 73 mm | 73 mm |
Longitud total | 200 mm | 200 mm |
Mango | aislado por inmersión | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene |
Forma tipo boca | punta ovalada, recto | punta ovalada, recto |
Superficie | cromado | cromado |
Tipo de producto | Alicate multifunción | Alicate multifunción |