Alicates de boca redonda plana rectos, cromados 200 mm

Número de artículo: 713261 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 200 mm
    Long. de mord. 75 mm
    Tipo de producto Alicate multifunción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 713261 200
    EAN / GTIN 3662424087325
    Número del fabricante 185A.20CPE

    Descripción

    Ejecución:

    Mordazas y articulación cromadas, con cubiertas de pared gruesa en los mangos. Muelle de abertura de plástico que reduce la fatiga. Mordazas con taladro, interior estriado. Filos templados por inducción, adecuados para alambre blando y duro.

    Ventaja:

    Compatible con la protección contra caída Facom SLS (Safety Lock System) para asegurar las herramientas al trabajar a grandes alturas y para la protección contra la caída de herramientas.

    Norma:

    DIN ISO 5745