Rueda de soporte

Número de artículo: 71322
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Intervalo de empleo Carro transportador
Tipo de producto Rollo

Identificación y clasificación

Número de artículo 71322
EAN / GTIN 4017976713229
Número del fabricante 71322
Número L L90080 104
Fabricante Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Carcasa de chapa de acero galvanizado. Ruedas con neumáticos elásticos, llantas de aleación, bujes con rodamientos de bolas. Funcionamiento suave y elástico, larga vida útil.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 200
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 40
Neumáticos: Poliuretano
Altura de estructura (mm): 165
Placa atornillable (mm): 105 x 80
Distancia entre el orificio roscado (mm): 80/76 x 60
Ø del orificio roscado (mm): 9