{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 200 mm | |
Long. de mord. | 73 mm | |
Forma tipo boca | punta ovalada, recto | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Propiedad de mordaza | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | |
Versión mordaza | interior ranurado | |
Mango | revestido de plástico | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | pulida | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 713200 200 | |
EAN / GTIN | 4045197166043 | |
Número del fabricante | 713200 200 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicates de boca redonda plana rectos, brillantes 200 mm
a petición
En stock
1.286 piezas en stock
13,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
734 piezas en stock
20,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.263 piezas en stock
15,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Versión mordaza | interior ranurado | interior ranurado | interior ranurado |
Propiedad de mordaza | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | Cortes templados por inducción (aprox. 60 HRC) |
Long. de mord. | 73 | 73 | 73 |
Longitud total | 200 | 200 | 200 |
Forma tipo boca | punta ovalada, recto | punta ovalada, recto | punta ovalada, recto |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción |