Hay una alternativa para este artículo

Alicates de boca redonda plana recta, cromados, con cubiertas en los mangos 200

Número de artículo: 713101 200
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
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
Longitud total 200 mm
Long. de mord. 73 mm
Forma tipo boca punta ovalada, recto
Norma DIN ISO 5745
Propiedad de mordaza Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC)
Versión mordaza interior ranurado
Mango Funda de varios componentes
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 713101 200
EAN / GTIN 4003773035022
Número del fabricante 26 15 200

Descripción

Ejecución:

Mordazas de punta ovalada, especialmente largas. Cortes templados por inducción (aprox. 61 HRC), adecuados para alambres blandos y duros. Mordazas con interior estriado.
Pinza cromada, mangos con empuñaduras multicomponente e interfaz KNIPEXtend.
KNIPEXtend se utiliza para conectar extensiones, como ColorCode Clips (CCCs) para la personalización o TetheredTool Clips (TTCs) para conectar un seguro contra caída TetheredTools.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Nota:

El modelo anterior n.° 713100 puede solicitarse hasta que estén disponibles los modelos KNIPEXtend.