Hay una alternativa para este artículo

Alicates de boca redonda plana recta, cromados, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 160mm

Número de artículo: 713040 160
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.536 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 160 mm
Long. de mord. 50 mm
Forma tipo boca punta ovalada, recto
Norma DIN ISO 5745
Propiedad de mordaza Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC)
Versión mordaza interior ranurado
Mango Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Alicate multifunción

Identificación y clasificación

Número de artículo 713040 160
EAN / GTIN 4045197373540
Número del fabricante 713040 160
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas de punta ovalada, especialmente largas. Filos templados por inducción (aprox. 61 HRC), adecuados para alambres blandos y duros. Mordazas con interior estriado.
Pinza cromada, mangos con envolturas ergonómicas de varios componentes con superficie de Haptoprene de agarre firme.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra