Oscilador - Batería - Batería recargable MULTIMASTER AMM 300 Plus Select

Número de artículo: 71293262000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Osciladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 71293262000
    EAN / GTIN 4014586893013
    Número del fabricante 71293262000
    Número L L00010 3638

    Descripción

    Descripción:

    • Oscilador - batería
    • Batería MULTIMASTER AMM 300 Plus Select
    • La eficaz multiherramienta a batería para ampliación y renovación en la versión sin batería y cargador - con hoja de sierra bimetálica para madera, metal y plástico

    Característica:

    • Tensión de la batería 12 V
    • compatibilidad de la batería Li-Ion
    • interfaz de la batería 12 V
    • oscilaciones 11 500 - 18 000 1/min
    • portaherramientas StarlockPlus
    • cambio de herramienta QuickIN
    • amplitud 2 x 1,6°
    • peso sin batería 1,20 kg

    Ventaja:

    • Sistema antivibratorio: Trabajo seguro y agradable de forma permanente gracias a las mínimas vibraciones y a la excelente amortiguación del ruido
    • Portaherramientas StarlockPlus: Mayor avance en el trabajo y mayor precisión gracias a la transmisión de fuerza sin pérdidas al 100%
    • QuickIN: Cambio de herramienta en menos de 3 segundos gracias al sistema patentado de sujeción rápida FEIN sin herramientas
    • Gracias al portaherramientas StarlockPlus, tendrá acceso a unos 100 accesorios FEIN de las clases de rendimiento Starlock y StarlockPlus. Motor DC: Tecnología de motor eficaz y de alto par para un rendimiento casi idéntico al de la versión de red
    • Ajuste electrónico de la velocidad sin escalas
    • Caja de cambios metálica: Alta capacidad de carga y máxima vida útil, ya que todas las piezas de la caja de cambios son de metal
    • Tecnología SafetyCell: Protección perfecta contra la sobrecarga, el sobrecalentamiento y la descarga profunda gracias a las baterías de iones de litio con control individual de las celdas
    • El nivel de carga de la batería se puede leer directamente en la batería

    Volumen de suministro:

    • 1 hoja de sierra universal E-Cut (44 mm)
    • 1 maletín de plástico

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra