Rueda de soporte

Número de artículo: 71273
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Intervalo de empleo Transportwagen
    Tipo de producto Rollo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 71273
    EAN / GTIN 4017976712734
    Número del fabricante 71273
    Número L L90080 1207

    Descripción

    Ejecución:

    equipo

    Descripción:

    Carcasa de chapa de acero galvanizado. Ruedas con neumáticos elásticos, neumáticos azul-gris, no dejan huella (sin marcas). Llantas de aleación, bujes con rodamientos de bolas. Funcionamiento suave y elástico, larga vida útil.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 300
    Tamaño de la rueda (mm): 160 x 50
    Neumáticos: Goma sólida elástica gris azulado
    Altura de estructura (mm): 196
    Placa atornillable (mm): 135 x 110
    Distancia entre el orificio roscado (mm): 105 x 75/80
    Ø del orificio roscado (mm): 11