Bermudas de servicio de mujer 4-way Stretch Negro/Gris oscuro C32

Número de artículo: 712316459998C32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Pantalón con tabla de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 168 +/- 4 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Talla INT Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Así se mide
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
    Color schwarz / dunkelgrau
    Talla de confección DE 32
    Tipo de producto Short

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 712316459998C32
    EAN / GTIN 7330509822951
    Número del fabricante 712316459998C32

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    92% poliamida, 8% elastano, tejido doble, elástico en 4 direcciones 230 g/m²

    Bolsillos
    Bolsillo en el muslo con cremallera, bolsillo en la pierna izquierda con solapa y botón imantado oculto y un bolsillo interior para el teléfono en malla
    Bolsillo para regla con bolsillo para cuchillos y bolígrafo
    Bolsillo interior con bolsillo oculto con cremallera

    Detalles
    Buena superficie para transferencia
    Bragueta con cremallera de plástico
    Anillo en D en la cintura, Elástico en la cintura
    Botones ocultos, Botón metálico

    Funcionalidad
    Corte regular, Corte femenino
    Elástico en 4 direcciones, Sin rozaduras

    Refuerzo
    Bolsillos reforzados con CORDURA®

    Descripción:

    • Calzoncillos de servicio sin rozaduras con corte femenino en un elástico de 4 direcciones fantásticamente cómodo y conforme que se puede usar tanto en el tiempo libre como en el trabajo
    • Los calzoncillos tienen un corte más estrecho, y hay elásticos en la cintura para una comodidad aún mayor

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra