Pantalón corto de servicio de señora elástico en 4 direcciones azul marino oscuro/negro C36

Número de artículo: 712316458699C36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Pantalón con tabla de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 168 +/- 4 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Talla INT Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Así se mide
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
Color marineblau / schwarz
Talla de confección DE 36
Tipo de producto Short

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 712316458699C36
EAN / GTIN 7330509822807
Número del fabricante 712316458699C36
Número L L00980 5562

Descripción

Ejecución:


Material principal
92% poliamida, 8% elastano, tejido doble, elástico en 4 direcciones 230 g/m²

Bolsillos
Bolsillo en el muslo con cremallera, bolsillo en la pierna izquierda con solapa y botón imantado oculto y un bolsillo interior para el teléfono en malla
Bolsillo para regla con bolsillo para cuchillos y bolígrafo
Bolsillo interior con bolsillo oculto con cremallera

Detalles
Buena superficie para transferencia
Bragueta con cremallera de plástico
Anillo en D en la cintura, Elástico en la cintura
Botones ocultos, Botón metálico

Funcionalidad
Corte regular, Corte femenino
Elástico en 4 direcciones, Sin rozaduras

Refuerzo
Bolsillos reforzados con CORDURA®

Descripción:

  • Calzoncillos de servicio sin rozaduras con corte femenino en un elástico de 4 direcciones fantásticamente cómodo y conforme que se puede usar tanto en el tiempo libre como en el trabajo
  • Los calzoncillos tienen un corte más estrecho, y hay elásticos en la cintura para una comodidad aún mayor

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra