{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Superficie | cromado | |
Versión mordaza | interior ranurado | |
con filo | no | |
Forma tipo boca | punta ovalada; recta | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Material | Acero eléctrico al cromovanadio; forjado en estampa; templado en aceite | |
Mango | revestido de plástico | |
exento de chispas | no | |
Long. de mord. | 54 mm | |
Longitud total | 160 mm | |
Tipo de producto | Alicates de boca redonda plana |
Número de artículo | 712201 160 | |
EAN / GTIN | 4003773043478 | |
Número del fabricante | 29 25 160 |