{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 140 mm | |
Long. de mord. | 37,5 mm | |
Forma tipo boca | punta redondeada | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Versión mordaza | interior liso | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material alicates | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie alicates | cromado | |
Tipo de producto | Alicates planos |
Número de artículo | 712000 140 | |
EAN / GTIN | 4003773043102 | |
Número del fabricante | 32 21 135 |