HOJA DE FIBRA DE VIDRIO DE MARTOR 712 , 80 en cargador

Número de artículo: 712.59
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
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 712.59
EAN / GTIN 4002632910029
Número del fabricante 712.59

Descripción

Descripción:

Las cuchillas de fibra de vidrio NR. 712 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy afilado y tiene un borde utilizable. La hoja es de 38 mm de largo, 8 mm de ancho y 0,30 mm de espesor.

Las cuchillas de fibra de vidrio NR. 712 está disponible bajo el número de pedido 712,59 en la revista para 80 piezas. disponible.
    Corte:
    Molienda estándar
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 2-fold

    :
    hoja utilizable de 1 vía
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la cuchilla Hoja industrial, rectángulo
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 2 orificios
  • Material básico: Acero
  • Hoja de acero inoxidable: No.
  • Molienda de cuchillas: Molienda estándar
  • Facetas de la hoja: doble
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 1
  • aristas de corte: 1-fold utilizable