Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Alicates de pico largo, punta redonda, pulidos, con cubiertas en los mangos 160 mm

Número de artículo: 711895 160

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 160 mm
Long. de mord. 41 mm
Forma tipo boca punta redonda
Norma DIN ISO 5745
Versión mordaza interior liso
Mango Funda de varios componentes
Material alicates Acero al cromo vanadio
Superficie alicates pulido
Tipo de producto Alicates planos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 711895 160
Número del fabricante 711895 160

Descripción

Ejecución:

Con mordazas delgadas y largas, articulación empotrada.
Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.