Pantalón de trabajo Softshell Mujer Alta Visibilidad Azul Marino/Amarillo Alta Visibilidad C40

Número de artículo: 711425138933C40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Pantalón con tabla de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 168 +/- 4 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Talla INT Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Así se mide
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
Color marineblau / high vis gelb
Talla de confección DE 40
Tipo de producto Pantalón de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 711425138933C40
EAN / GTIN 7330509879450
Número del fabricante 711425138933C40

Descripción

Ejecución:


Material principal
92% poliéster, 8% elastano, softshell de 3 capas, impermeable 10000 mm, cortaviento, transpirable Ret 20, 0, elástico, 255 g/m²

Bolsillos
Bolsillo de pierna con fuelle y solapa, con cierre de cierre por adherencia y bolsillo interior para teléfono en malla
Bolsillos de protección de rodilla
Bolsillos traseros con fuelle, reforzados
Bolsillo reforzado para regla con porta cuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores
Bolsillos para clavos - extraíbles y extra anchos, equipados con portaherramientas y compartimento extra para herramientas

Detalles
Bolsillo extraíble para identificación
Abrazaderas anchas en la espalda y en los laterales, Dos abrazaderas en los laterales con botón para porta martillo
Anilla D en la cintura, Parte trasera de la cintura extendida, Cintura ajustable
Portacuchillos con botón
Bragueta con cremallera de plástico
Costura interior de la pierna con costura de 3 agujas
Botones metálicos

Acabado
Bajo de la pierna con refuerzo CORDURA®, Cordón del bajo de la pierna con botón de presión

Funcionalidad
Rodillas precurvadas, Ajuste regular
Material cortaviento e impermeable, sin costuras selladas, elástico en 2 direcciones

Reflejos
Cintas reflectantes alrededor de las piernas, cinta reflectante cortada de 70 mm de ancho

Refuerzo
Rodilleras reforzadas con CORDURA®-stretch, bajos de pierna reforzados con CORDURA®, bolsillos para clavos reforzados con CORDURA®, bolsillos traseros y bolsillo para regla

Descripción:

  • Pantalón de clase 1 para otoño e invierno con corte femenino, en softshell 100% elástico
  • El material hace que el pantalón sea extremadamente suave, cómodo y flexible
  • El material es impermeable, cortavientos y tiene una excelente transpirabilidad
  • El pantalón tiene detalles avanzados y prácticos bolsillos con refuerzo CORDURA®, un bolsillo con fuelle en la pernera, bolsillo para metro, bolsillos desmontables para fundas con cremallera, bolsillos traseros con fuelle y prácticos soportes para herramientas, como un lazo para un soporte de martillo
  • El bolsillo para rodilleras está reforzado con CORDURA® elástica en el exterior
  • Los extremos de las perneras están reforzados con CORDURA® para una protección eficaz contra el desgaste
  • La elección natural cuando se trabaja en condiciones climáticas adversas
  • También disponible en el modelo para hombre 1821

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra