Rueda de soporte

Número de artículo: 71124
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Intervalo de empleo Transportwagen
    Tipo de producto Rollo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 71124
    EAN / GTIN 4017976711249
    Número del fabricante 71124
    Número L L90080 285

    Descripción

    Ejecución:

    equipo

    Descripción:

    Carcasa de chapa de acero galvanizado. Las ruedas son como las ruedas giratorias.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 205
    Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50
    Neumáticos: Goma sólida gris azulado
    Altura de estructura (mm): 237
    Placa atornillable (mm): 135 x 110
    Distancia entre el orificio roscado (mm): 105 x 75/80
    Ø del orificio roscado (mm): 11