Polklemmenabzieher Gr.1 Spann-W.10-60 mm x T.45 mm

Número de artículo: 71120011
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
Tipo de producto Extractor de dos brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 71120011
EAN / GTIN 4018754172818
Número del fabricante 71120011
Número L L60010 3723

Descripción

Descripción:

De dos brazos con sujeción rápida autocentrante y ajuste automático de la pinza, galvanizado para extraer las abrazaderas de los terminales de la batería, los rodamientos de bolas pequeños, las poleas de correa, etc.cuando comienza la presión del husillo, los brazos de tracción agarran la pieza de trabajo con una fuerza que aumenta automáticamente gracias a las dimensiones compactas y ganchos delgados, especialmente adecuados para la electricidad de automóviles, reparaciones de aire comprimido y campos de aplicación similares

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra