• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates de pico largo, planos, cromados, con cubiertas en los mangos 140 mm

Número de artículo: 711200 140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
78 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 140 mm
Long. de mord. 42 mm
Forma tipo boca plano
Norma DIN ISO 5745
Versión mordaza interior ranurado
Mango Funda de varios componentes
Material alicates Acero al cromo-vanadio
Superficie alicates cromado
Tipo de producto Alicates planos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 711200 140
EAN / GTIN 4003773042914
Número del fabricante 30 15 140

Descripción

Ejecución:

Con mordazas delgadas y largas, articulación empotrada.
Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.