{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Long. de mord. | 47 mm | |
Forma tipo boca | plano | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Versión mordaza | interior ranurado | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material alicates | Acero al cromo vanadio | |
Superficie alicates | pulido | |
Tipo de producto | Alicates planos |
Número de artículo | 711095 160 | |
EAN / GTIN | 4045197887351 | |
Número del fabricante | 711095 160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicates de boca larga, planos, pulidos, con cubiertas en los mangos 160 mm
a petición
En stock
736 piezas en stock
15,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
344 piezas en stock
12,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
85 piezas en stock
20,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Versión mordaza | interior ranurado | interior ranurado | interior ranurado |
Long. de mord. | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Longitud total | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Forma tipo boca | plano | plano | plano |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Superficie alicates | pulido | brillante | cromado |
Material alicates | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |