Alicates cromados para curvar de joyería, cromados 130 mm

Número de artículo: 710900 130
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
63 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 130 mm
    Long. de mord. 32 mm
    Norma DIN ISO 5743
    Mango revestido de plástico
    Material alicates Acero especial para herramientas
    Superficie alicates cromado
    Tipo de producto Alicate prensor

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 710900 130
    EAN / GTIN 4003773014348
    Número del fabricante 19 03 130

    Descripción

    Ejecución:

    Con mordazas redondas, terminadas en punta completamente y filos templados por inducción, más elevados en los lados. Mordazas cromadas, mangos con revestimiento de plástico.

    Aplicación:

    Especial para doblar ganchos estrechos de alambres, anillos, etc.

    Norma:

    DIN ISO 5743

    Material:

    Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.