Alicates redondos cromados con cubiertas en los mangos 140 mm

Número de artículo: 710800 140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
72 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 140 mm
    Long. de mord. 28 mm
    Forma tipo boca redondo
    Norma DIN ISO 5745
    Versión mordaza interior liso
    Mango Funda de varios componentes
    Material Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite
    Superficie alicates cromado
    Tipo de producto Alicates redondos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 710800 140
    EAN / GTIN 4003773042891
    Número del fabricante 22 05 140

    Descripción

    Ejecución:

    Con mordazas cortas resistentes (redondas). Mordazas con el interior liso.
    Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

    Norma:

    DIN ISO 5745

    Material:

    Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.